Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dimmer 1-10V, Taster 8-230V, 120W/12V-240W/24V, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dimmer 1-10V, Taster 8-230V, 120W/12V-240W/24V, dynamisch, IP20
LED Dimmer 1-10V, Taster 8-230V, 120W/12V-240W/24V, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80473
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80473
EAN/GTIN:
     4012094804736
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED Dimmer 1-10V, Taster 8-230V, 120W/12V-240W/24V, dynamisch, IP20

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Produktart: Dimmer
  • Marke: Rutec
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 5,43∕ 2,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leistungsaufnahme: 120-240 W
  • Material: Kunststoff
  • Schutzklasse: 3
  • Nennstrom: 10000 mA
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Artikelnummer: RU-80473
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,56*
€ 49,75*
€ 8,50*
ab € 50,42*
€ 50,42*
€ 5,95*
ab € 39,88*
€ 52,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,27*
€ 55,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,60*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.