Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, KVG/230V, G13, 15.5W 3000K 2300lm 190°, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, KVG/230V, G13, 15.5W 3000K 2300lm 190°, Glas
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, KVG/230V, G13, 15.5W 3000K 2300lm 190°, Glas
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, KVG/230V, G13, 15.5W 3000K 2300lm 190°, Glas
Artikel-Nr.:
     911-PH31668300
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH31668300
EAN/GTIN:
     8719514316683
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, KVG/230V, G13, 15.5W 3000K 2300lm 190°, Glas

  • Universell einsetzbar: Betrieb an geeignetem KVG/VVG, EVG oder direkt an 220-240V AC.
  • Umgebungstemperatur: -20 … +45 °C
  • Tc (°C): 50 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Lichtausbeute: 148 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: LED Röhrenlampe / Retrofit für Leuchtstofflampen, 2-fach gesockelt
  • Leistungsaufnahme: 15,5 W
  • Lampennennstrom: 75 mA
  • Kolbenform: T8
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Gewicht: 125 kg
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß matt
  • EPREL Nr.: 1195913
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Größe: Abmessungen inkl. Sockel-Ø∕ L: 2,8∕ 121,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Zubehör: Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) excl
  • Artikelnummer: PH31668300
  • Starre Endkappen (nicht rotierend).
  • Größe: ohne Steckkontakt-L: 119,9 cm
  • Zubehör: Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) excl
  • Hoher Lichtstrom pro Watt.
  • Zubehör: Verlustarmes Vorschaltgerät (VVG) excl
  • Gleichmäßige Lichtverteilung.
  • Zubehör: Starter incl
  • Glaskolben-Bauweise: geschützt gegen Umgebungs-Vibrationen.
  • Flimmerarm nach EU 2019/2020
  • Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776.
  • Einschaltstrom am Netz: 8,6A
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A / Netz: 89
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A / KVG-Vorschaltgerät ohne komp. Cap.: 105
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A / KVG-Vorschaltgerät mit komp. Cap.: 19
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A / Netz: 143
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A / KVG-Vorschaltgerät ohne komp. Cap.: 168
  • Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A / KVG-Vorschaltgerät ohne komp. Cap.: 30
  • Leistungsfaktor: 0.9
  • Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471: RG0
  • Flackerwert (PstLM): 1
  • Stroboskopeffektwert (SVM): 0.4
  • EU RoHS-konform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 17,17*
1
€ 8,50*
ab € 17,73*
€ 17,73*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 18,75*
10
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 18,84*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 16,03*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31672000
ab € 13,64*
Ähnlich
Philips
78277100
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
31670600
ab € 13,64*
Ähnlich
Philips
31674400
ab € 16,41*
Ähnlich
Philips
31676800
ab € 15,58*
Ähnlich
Philips
31678200
ab € 15,04*
Ähnlich
Philips
80166600
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
80168000
ab € 8,91*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,91*
Ähnlich
Philips
19998900
ab € 13,33*
Ähnlich
Philips
20002900
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.