Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 25W, inkl 3-fach Verteiler, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 25W, inkl 3-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 25W, inkl 3-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 25W, inkl 3-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 25W, inkl 3-fach Verteiler, Weiß
Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 25W, inkl 3-fach Verteiler, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-99947
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99947
EAN/GTIN:
     4000870999479
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Clever Connect LED Treiber / Controller, 230V AC / sek. 12V DC, max. 25W, inkl 3-fach Verteiler, Weiß

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Produktart: LED Treiber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,1∕ 1,9∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,244 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.47
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Ansteuerung per Funk durch die Clever Connect SWITCH BOWL (siehe Zubehör).
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: weiß
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-99947
  • Mit bis zu 4 SWITCH BOWLs ansteuerbar.
  • Beliebig viele Leuchten bis zur angegebenen Maximallast über 3 separate Ausgänge anschließbar.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung.
  • Ausgang mit ungefährlicher 12V-Niedervolt-Gleichspannung.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,70*
€ 38,70*
€ 5,95*
ab € 30,31*
€ 41,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 41,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,92*
€ 41,73*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,50*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.