Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchte GALERIA BEAM FIFTY, 230V, 7W 2700K 685lm, mit Gelenkarm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM FIFTY, 230V, 7W 2700K 685lm, mit Gelenkarm, Chrom
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM FIFTY, 230V, 7W 2700K 685lm, mit Gelenkarm, Chrom
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM FIFTY, 230V, 7W 2700K 685lm, mit Gelenkarm, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-99889
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99889
EAN/GTIN:
     4000870998892
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Spiegelleuchte
bilderleuchten led
paulmann bilderleuchte

LED Bilderleuchte GALERIA BEAM FIFTY, 230V, 7W 2700K 685lm, mit Gelenkarm, Chrom

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: PAUL-99889
  • Lichtstärke: 350 cd
  • Marke: Paulmann
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 7 Watt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 998.89
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 45∕ 4,6∕ 19 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: eckig
  • Produktart: Bilderleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 685 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,85*
€ 82,85*
€ 5,95*
ab € 64,74*
€ 83,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,38*
€ 84,43*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 69,58*
€ 89,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.