Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 998.89 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 7 W 850 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 998.89 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 7 W 850 lm
Paulmann 998.89 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 7 W 850 lm
Paulmann 998.89 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 7 W 850 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635110
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99889
EAN/GTIN:
     4000870998892
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Spiegelleuchte
bilderleuchten led
bilderleuchte paulmann
Galeria Bilderleuchte LED Beam Fifty 7W Chrom
inkl. Leuchtmittel

Die Bilderleuchte Fifty setzt Ihre Kunstwerke effektvoll in Szene. Sie wird direkt über dem Bild montiert und lässt sich dank der beiden Gelenke individuell einstellen, sodass eine optimale Ausleuchtung garantiert ist. Das geradlinige Design passt zu jedem Einrichtungsstil, warmweißes Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Raum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Breite
450 mm
Höhe
46 mm
Energie
Schutzart
II
Arbeitsspannung
230 V
Design
Gehäusematerial
Metall
Form
Rechteck
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Lichtleistung
850 lm
Farbtemperatur
2700 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
114 °
Lampenlebensdauer
30000 h
Leuchtkapazität
350 CD
Leuchtmittel enthalten
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.