Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-98850
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-98850
EAN/GTIN:
     4000870988503
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 150W, IP67, silber/schwarz

  • Produktart: Einspeiser
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Hersteller-Bestellzeichen: 988.50
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 4∕ 7∕ 4 cm
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-98850
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: silber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,60*
€ 74,81*
€ 8,50*
ab € 75,21*
€ 75,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,19*
€ 75,53*
€ 4,00*
ab € 59,45*
€ 76,67*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 63,01*
€ 80,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93904
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.