Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-98849
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-98849
EAN/GTIN:
     4000870988497
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP67, 230/24V DC, 75W, IP67, silber/schwarz

  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Hersteller-Bestellzeichen: 988.49
  • Farbe: schwarz
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,6∕ 6,8∕ 3,6 cm
  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Einspeiser
  • Artikelnummer: PAUL-98849
  • Farbe: silber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,03*
€ 50,03*
€ 5,95*
ab € 38,89*
€ 51,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,09*
€ 51,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,80*
€ 52,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,89*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93904
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.