Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz
Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-98848
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-98848
EAN/GTIN:
     4000870988480
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Outdoor Einspeisung PLUG & SHINE Trafo, IP44, 230/24V DC, 21W, IP44, schwarz

  • Produktart: Einspeiser
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 988.48
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,3∕ 5∕ 10,3 cm
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-98848
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,53*
€ 19,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 21,87*
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 22,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,71*
€ 22,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.