Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Weiß
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Weiß
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Weiß
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Weiß
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-96971
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96971
EAN/GTIN:
     4000870969717
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Paulmann
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 258 kg
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen / ESL
  • Hersteller-Bestellzeichen: 969.71
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-96971
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Pendellänge (kürzbar): 135 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Größe: Ø: 4,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Steckertyp: Adapter
  • Material: Metall
  • Material: Textil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,96*
€ 26,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 29,28*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,58*
€ 30,95*
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 33,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.