Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W
Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W
Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W
Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W
Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W
Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W
Paulmann 96971 Deckenbeleuchtung E14 LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96850102
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96971
EAN/GTIN:
     4000870969717
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1350 mm
Durchmesser
44 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.