Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte DUREA, IP67, 8W, 3000K, 600lm, dimmbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte DUREA, IP67, 8W, 3000K, 600lm, dimmbar, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DUREA, IP67, 8W, 3000K, 600lm, dimmbar, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DUREA, IP67, 8W, 3000K, 600lm, dimmbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94654
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94654
EAN/GTIN:
     4000870946541
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte DUREA, IP67, 8W, 3000K, 600lm, dimmbar, Edelstahl

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 600 | 850 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 133 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:RC Busch-Jäger 6513U-102,RC Gira 0307 00/I02,RC Jung 225 T DE,RC Kopp 8035.0208.0 /8078,RC Merten MEG 5136-0000
  • Einbautiefe: 110 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 63 W
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: edelstahl
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 15,3∕ 11,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 75 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-94654
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Größe: Hohlraum-T: 9,5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,87*
€ 97,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,63*
€ 98,84*
€ 8,50*
ab € 99,41*
€ 99,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 83,39*
€ 105,94*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 88,44*
€ 111,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.