Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Plug & Shine IP68 Verbindungsbox mit Aufnahme für LOXONE Compact Dimmer, max. 150W, inkl. 2 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Plug & Shine IP68 Verbindungsbox mit Aufnahme für LOXONE Compact Dimmer, max. 150W, inkl. 2 Kabel
Outdoor Plug & Shine IP68 Verbindungsbox mit Aufnahme für LOXONE Compact Dimmer, max. 150W, inkl. 2 Kabel
Outdoor Plug & Shine IP68 Verbindungsbox mit Aufnahme für LOXONE Compact Dimmer, max. 150W, inkl. 2 Kabel
Outdoor Plug & Shine IP68 Verbindungsbox mit Aufnahme für LOXONE Compact Dimmer, max. 150W, inkl. 2 Kabel
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94498
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94498
EAN/GTIN:
     4000870944981
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
SmartHome Einbauschalter

Outdoor Plug & Shine IP68 Verbindungsbox mit Aufnahme für LOXONE Compact Dimmer, max. 150W, inkl. 2 Kabel

  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Marke: Paulmann
  • Größe: B∕ H∕ T: 15,8∕ 4,5∕ 5,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 228 kg
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP68
  • Hersteller-Bestellzeichen: 944.98
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Produktart: Verbindungsbox
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Die Plug & Shine Connection Box wurde speziell für die Einbindung und Realisierung des Paulmann Plug & Shine Gartenbeleuchtungssystems in Ihr LOXONE System entwickelt.
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: PAUL-94498
  • In die Plug & Shine Connection Box wird der LOXONE Compact Dimmer eingelegt.
  • Der Loxone Compact Dimmer wird in den Kabelstrang eingebunden und dimmt oder schaltet alle Leuchten, die dahinter angeschlossen werden.
  • Mit dem LOXONE 360° Smart Home System haben Sie die Möglichkeit, ganze Gruppen oder einzelne Leuchten bequem anzusteuern.
  • Dank Schutzart IP68 geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen und auch feine Schmutzpartikel.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,70*
€ 19,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 22,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,48*
€ 23,66*
€ 5,95*
ab € 18,16*
€ 25,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.