Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94239
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94239
EAN/GTIN:
     4000870942390
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 20x10cm, 3000K 10/80lm

  • Material: Kunststoff
  • Material: Edelstahl
  • Zeiteinstellung: Hauptlicht bei Bewegungserkennung für 10 Sekunden / 10% Orientierungslicht
  • Leuchtende Pflastersteine ganz ohne Kabel: Die Solar-Bodeneinbauleuchte Aron lässt sich ganz unabhängig vom Stromanschluss installieren.
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Reichweite: 1 Meter
  • Produktart: Solar Bodeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 40 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 10 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 20 cm
  • Einbautiefe: 3,65 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.39
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 17 W
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 621 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 4,2∕ 10 cm
  • Marke: Paulmann
  • Zubehör: akku,sensor incl
  • Artikelnummer: PAUL-94239
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Tagsüber werden die Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein Orientierungslicht das zum Funktionslicht wird, wenn der Bewegungsmelder Personen in der Nähe wahrnimmt.
  • Zubehör: Akku incl
  • Da die Solarzellen etwas zurückgesetzt liegen, sind sie nahezu unsichtbar und man nimmt nur eine gleichmäßig leuchtende Fläche wahr.
  • Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.
  • Der Dämmerungssensor und auch die ganze Leuchte können per Knopfdruck deaktiviert werden.
  • Leuchtdauer: Arbeitslicht max. 1,5 Stunden / Orientierungslicht max. 12 Stunden.
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Pflastersteinleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led bodeneinbaulampen ip67, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,13*
€ 49,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 56,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,98*
€ 60,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
93775
ab € 35,25*
Ähnlich
Paulmann
94238
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.