Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94238
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94238
EAN/GTIN:
     4000870942383
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Solar-Bodeneinbauleuchte ARON mit Bewegungsmelder, IP67, Akku wechselbar, begehbar, Edelstahl, 10x10cm, 3000K 5/40lm

  • Material: Kunststoff
  • Material: Edelstahl
  • Zeiteinstellung: Hauptlicht bei Bewegungserkennung für 10 Sekunden / 10% Orientierungslicht
  • Leuchtende Pflastersteine ganz ohne Kabel: Die Solar-Bodeneinbauleuchte Aron lässt sich ganz unabhängig vom Stromanschluss installieren.
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Reichweite: 1 Meter
  • Produktart: Solar Bodeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 12 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 0,7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 10 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 10 cm
  • Einbautiefe: 3,65 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.38
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 6 W
  • Gewicht: 326 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 4,2∕ 10 cm
  • Marke: Paulmann
  • Zubehör: akku,sensor incl
  • Artikelnummer: PAUL-94238
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Tagsüber werden die Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein Orientierungslicht das zum Funktionslicht wird, wenn der Bewegungsmelder Personen in der Nähe wahrnimmt.
  • Zubehör: Akku incl
  • Da die Solarzellen etwas zurückgesetzt liegen, sind sie nahezu unsichtbar und man nimmt nur eine gleichmäßig leuchtende Fläche wahr.
  • Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.
  • Der Dämmerungssensor und auch die ganze Leuchte können per Knopfdruck deaktiviert werden.
  • Leuchtdauer: Arbeitslicht max. 1,5 Stunden / Orientierungslicht max. 12 Stunden.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,45*
€ 35,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,49*
€ 42,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,36*
€ 45,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
93775
ab € 35,21*
Ähnlich
Paulmann
94239
ab € 42,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.