Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG & SHINE Lichtobjekt TREE, IP67, 24V, 2.8W 3000K 260lm, dimmbar, inkl. Erdspieß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUG & SHINE Lichtobjekt TREE, IP67, 24V, 2.8W 3000K 260lm, dimmbar, inkl. Erdspieß
PLUG & SHINE Lichtobjekt TREE, IP67, 24V, 2.8W 3000K 260lm, dimmbar, inkl. Erdspieß
PLUG & SHINE Lichtobjekt TREE, IP67, 24V, 2.8W 3000K 260lm, dimmbar, inkl. Erdspieß
PLUG & SHINE Lichtobjekt TREE, IP67, 24V, 2.8W 3000K 260lm, dimmbar, inkl. Erdspieß
PLUG & SHINE Lichtobjekt TREE, IP67, 24V, 2.8W 3000K 260lm, dimmbar, inkl. Erdspieß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94185
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94185
EAN/GTIN:
     4000870941850
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

PLUG & SHINE Lichtobjekt TREE, IP67, 24V, 2.8W 3000K 260lm, dimmbar, inkl. Erdspieß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-94185
  • Rostfrei
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Außenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 230 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 28∕ 49∕ 14 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 2,8W
  • Leistungsaufnahme: 2,8 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 26 W
  • Gewicht: 1,234 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Hersteller-Bestellzeichen: 941.85
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,91*
€ 74,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,53*
€ 75,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,10*
€ 77,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,97*
€ 81,01*
€ 5,95*
ab € 69,14*
€ 88,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 9,97*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 18,18*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 30,11*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.