Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tannenbaum Plug & Shine ws IP67 2,8W m.LM 941.85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 941.85 Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Paulmann 941.85 Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Paulmann 941.85 Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Paulmann 941.85 Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Paulmann 941.85 Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     262-D957D48
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
LED-Tannenbaum Plug & Shine ws IP67 2,8W m.LM 941.85
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
2.8 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Tannenbaum
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
280 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
490 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,48*
€ 74,80*
€ 8,50*
ab € 74,91*
€ 74,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,04*
€ 76,47*
€ 8,50*
ab € 62,91*
€ 80,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,09*
€ 87,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93926
€ 12,84*
Zubehör
Paulmann
93927
€ 25,03*
Zubehör
Paulmann
93928
€ 40,92*
Zubehör
Paulmann
98848
€ 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.