Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold
Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold
Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold
Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold
Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold
Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93395
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93395
EAN/GTIN:
     4000870933954
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Einbauleuchte COLE, rund, Ø 8.8cm, starr, rückversetzt, 230V, GU10 max. 10W, Alu/Kunststoff, Schwarz matt / Gold

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 147 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 933.95
  • Einbautiefe: 11 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • IP-Schutzart: IP23
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Anschlussbox
  • Artikelnummer: PAUL-93395
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø: 8,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Liebe auf den zweiten Blick!
  • Farbe: schwarz matt
  • Material: Kunststoff
  • Die Einbauleuchten Cole in Weiß/Schwarz matt verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel-Fassungen nahezu mit der Decke.
  • Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen.
  • Das Licht der zurückgesetzten Leuchtmittel auf der matten Oberfläche sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung.
  • Im Lieferumfang sind Anschlussboxen für beliebige GU10-Leuchtmittel enthalten.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 13,74*
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 15,86*
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 16,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 16,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.