Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y110692 Herst.-Nr.: 93395 EAN/GTIN: 4000870933954 |
| |
|
| | |
| Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Schwarz/Gold matt verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel-Fassungen nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht der zurückgesetzten Leuchtmittel auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Im Lieferumfang sind Anschlussboxen für beliebige GU10-Leuchtmittel enthalten. Features: Einzelleuchte Set mit 1 Fassung (GU10) Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen! für den 230V-Direktanschluss Hinweise: Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Sockel: | GU10 | Schutzart: | IP23 (Deckenmontage) | Durchmesser: | 88.00 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 30000 h | Lebensdauer circa: | 30000 h | Anzahl Lampen: | 1 | Raum: | Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer + | max. Anzahl Lampen: | 1 x | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Lampensockel: | GU10 | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) + Gold | Material-Eigenschaft: | matt | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Dimmbar: | Ja | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, led deckeneinbaustrahler ip 23, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led, Paulmann, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,74* | € 13,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,75* | € 15,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,78* | € 15,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 15,69* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,54* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|