Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Function MaxLED LED Treiber, 230 V AC / sek. 24V DC, Weiß, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Function MaxLED LED Treiber, 230 V AC / sek. 24V DC, Weiß, 60W
Function MaxLED LED Treiber, 230 V AC / sek. 24V DC, Weiß, 60W
Function MaxLED LED Treiber, 230 V AC / sek. 24V DC, Weiß, 60W
Function MaxLED LED Treiber, 230 V AC / sek. 24V DC, Weiß, 60W
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79830
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79830
EAN/GTIN:
     4000870798300
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo

Function MaxLED LED Treiber, 230 V AC / sek. 24V DC, Weiß, 60W

  • Hersteller-Bestellzeichen: 798.30
  • Dimmbar: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Paulmann
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,1∕ 3,2∕ 18,4 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,389 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: PAUL-79830
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,54*
€ 40,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,93*
€ 43,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,04*
€ 43,13*
€ 4,00*
ab € 32,54*
€ 43,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,86*
€ 45,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.