Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC INGRIM, 1-flammig, Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC INGRIM, 1-flammig, Beton
Tischleuchte NEORDIC INGRIM, 1-flammig, Beton
Tischleuchte NEORDIC INGRIM, 1-flammig, Beton
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79663
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79663
EAN/GTIN:
     4000870796634
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe

Tischleuchte NEORDIC INGRIM, 1-flammig, Beton

  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø∕ H: 23∕ 21,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 3,344 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 796.63
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Beton
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • mit Kabelschalter
  • Artikelnummer: PAUL-79663
  • Eurostecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,91*
€ 52,91*
€ 5,95*
ab € 41,25*
€ 55,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,80*
€ 56,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,33*
€ 59,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.