Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79663 Tischleuchte E27 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 79663 Tischleuchte E27 Grau
Paulmann 79663 Tischleuchte E27 Grau
Paulmann 79663 Tischleuchte E27 Grau
Paulmann 79663 Tischleuchte E27 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36315208
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79663
EAN/GTIN:
     4000870796634
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Die Neordic Ingram Tischleuchte aus echtem Beton steht für wohnliches Licht im nordischen Stil. Ein Leuchtmittel mit kupfer- oder silberfarbener Verspiegelung macht sie zum trendigen Blickfang und sorgt zusätzlich für blendfreie, indirekte Beleuchtung. Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
Leuchte im skandinavischen Stil
kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
215 mm
Durchmesser
230 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Beton
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, Glühend, LED, Neon
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.