Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-60349
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-60349
EAN/GTIN:
     4000870603499
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun

  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Material: Textil
  • Hersteller-Bestellzeichen: 603.49
  • Größe: Ø∕ H: 25,5∕ 15,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Dunkelbraun
  • Marke: Paulmann
  • Gewicht: 0,701 kg
  • Artikelnummer: PAUL-60349
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,06*
€ 25,06*
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 27,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 28,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,98*
€ 29,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.