Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-60349
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-60349
EAN/GTIN:
     4000870603499
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

URail Stoffschirm TESSA 2Easy für Pendelleuchten, Ø 25.5cm / H 15.2cm, max. 50W, Braun

  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Material: Textil
  • Hersteller-Bestellzeichen: 603.49
  • Größe: Ø∕ H: 25,5∕ 15,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Dunkelbraun
  • Marke: Paulmann
  • Gewicht: 0,701 kg
  • Artikelnummer: PAUL-60349
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,06*
€ 25,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 28,01*
€ 5,95*
ab € 19,91*
€ 28,20*
€ 8,50*
ab € 21,11*
€ 29,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.