Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 911-PAUL-59070 Herst.-Nr.: PAUL-59070 EAN/GTIN: 4000870590706 |
| |
|
| | |
| Leuchtmittel, 75W, 230V, E27, Schwarzlicht - Marke: Paulmann
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
- Produktart: LED Lampe
- Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Std.
- Betriebsspannung: 230 V
- Größe: Ø∕ H: 5,5∕ 9,5 cm
- Dimmbar: ja
- Hersteller-Bestellzeichen: 590.70
- Leistungsaufnahme: 75 W
- Abgabemenge: 1 Stück
- Artikelnummer: PAUL-59070
- Dimmbar mit Dimmer R für 230V Lampen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Schwarzlichtlampe, UV Lampe, UV-Röhre, glühlampe e27 75 watt, glühlampe e27, glühlampe e27 birnenform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,56* | € 4,56* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,67* | € 5,25* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,63* | € 5,62* | | | | Lager 911 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,86* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|