Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann UV-Lampe E27 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y139902
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     59070
EAN/GTIN:
     4000870590706
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Die Allgebrauchslampe in der Urform der elektrischen Beleuchtung. Schwarzlicht sorgt für den bekannten Disco-Effekt mit geheimnisvoll leuchtenden Weißflächen.
Features:
Raumlicht rundum
Licht in seiner Urform
dimmbar
Hinweise:
Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen!
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Länge:
95 mm
Sockel:
E27
Bauform:
Glühlampenform
Durchmesser:
55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarzlicht
Produkt-Art:
UV-Lampe
Dimmbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 4,56*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,60*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,68*
1
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.