Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ZigBee Reflektorlampe RGBW, 230V, GU10, 6W RGB+2700K 350lm 36°, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED ZigBee Reflektorlampe RGBW, 230V, GU10, 6W RGB+2700K 350lm 36°, dimmbar, matt
LED ZigBee Reflektorlampe RGBW, 230V, GU10, 6W RGB+2700K 350lm 36°, dimmbar, matt
LED ZigBee Reflektorlampe RGBW, 230V, GU10, 6W RGB+2700K 350lm 36°, dimmbar, matt
LED ZigBee Reflektorlampe RGBW, 230V, GU10, 6W RGB+2700K 350lm 36°, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-50130
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-50130
EAN/GTIN:
     4000870501306
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe

LED ZigBee Reflektorlampe RGBW, 230V, GU10, 6W RGB+2700K 350lm 36°, dimmbar, matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbwechsel: RGBW
  • Schaltzyklen: 50000
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 5,4 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 460756
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 30 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 501.30
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstärke: 1000 cd
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Nennstrom: 43 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: WIFI LED Smart Leuchtmittel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: PAUL-50130
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Hinweise: CE konform mit 2014/53/EU - zugelassen in allen Ländern der EU. ACHTUNG: Geographische Einschränkung Funk - Nicht zugelassen im 20km Umkreis um das Zentrum von „Ny-Ålesund“!
  • Smart Home Funksystem: Zigbee (2,4 GHz)
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann SmartHome Zigbee Gent PAUL-50067
  • Leistungsfaktor: 0,55
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,13*
€ 21,13*
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 23,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 23,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,85*
€ 23,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,67*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.