Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S531512 Herst.-Nr.: 50130 EAN/GTIN: 4000870501306 |
| |
|
| | |
| Das Zigbee-Smart Home Leuchtmittel mit einer Leistung von 5,5 Watt sorgen für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights. Je nach Stimmung kann zwischen echtem Warmweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten gewählt werden. Die Smart Home Lampe ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Features: Nutzbar mit Smart Home Gateways, die über eine Zigbee Schnittstelle verfügen steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar RGBW-Multicolor Farbwechsel Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.5 W | Energieverbrauch: | 6 kWh/1000h | Höhe: | 54 mm | Energieeffizienzklasse: | G | Farbe: | weiß | Bauform: | Reflektor | Betriebsstrom: | 43 mA | Durchmesser: | 50 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 15000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 350 lm | Leistungsfaktor: | 0,55 | Lebensdauer circa: | 15000 h | Anwendungsbereich: | Licht | Cloud-Anbindung: | Zigbee | Betriebsspannung: | 230 V | Abstrahlwinkel: | 36 ° | Herstellerfarbe: | Matt | Lampen-Besonderheiten: | App steuerbar | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Smart Home Farbwechsellampe, Smart Home Leuchtmittel, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, leds mit stecksockel dimmbar, leuchtmittel gu10, led-reflektorlampe gu10, Paulmann, LED ZB GU10 350lm 6W RGBW matt dim 36°, Funksteuerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,13* | € 21,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,44* | € 23,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,59* | € 23,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,99* | € 23,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,53* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|