Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28784
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28784
EAN/GTIN:
     4000870287842
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set Reflektorlampe Choose! Standard, GU10, 2700K 6.5W 460lm 38°, On-Off

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 5,1∕ 5,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Artikelnummer: PAUL-28784
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460985
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 209 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 32 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Hersteller-Bestellzeichen: 287.84
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstärke: 700 cd
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Reflektorlampe GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 54 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbe: weiß
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,48*
€ 11,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,66*
€ 14,18*
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 15,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.