Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Paulmann 28784 LED-Lampe 6,5 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705731
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28784
EAN/GTIN:
     4000870287842
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die GU10-Module sind mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
55 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Leuchtkapazität
700 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.