Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Reflektorlampe, 230V, GU10, 4W 2700K 230lm 500cd 36°, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Reflektorlampe, 230V, GU10, 4W 2700K 230lm 500cd 36°, Alu
3er-Set LED Reflektorlampe, 230V, GU10, 4W 2700K 230lm 500cd 36°, Alu
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28581
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28581
EAN/GTIN:
     4000870285817
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

3er-Set LED Reflektorlampe, 230V, GU10, 4W 2700K 230lm 500cd 36°, Alu

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Reflektorlampe GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 230 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5,1∕ 5,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460840
  • Farbe: aluminium
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 77 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 23 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 285.81
  • Lampennennstrom: 39 mA
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 50000
  • Leistungsfaktor: 0,4
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstärke: 500 cd
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Artikelnummer: PAUL-28581
  • Farbwiedergabestufe: 1B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 7,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,13*
€ 8,97*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 12,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.