Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2389257 Herst.-Nr.: 28581 EAN/GTIN: 4000870285817 |
| | |
|
| | |
| LED Reflektor Reflektorlampen mit GU10-Fassung sorgen für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights. Der Lichtkegel setzt Deko und Einrichtungsgegenstände gezielt in Szene. Mit dem 3x4W Mehrfachpack rüsten Sie kostengünstig auf effiziente LED-Technik um oder bevorraten sich. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 2700K, - Fassungsart: GU10, - Gewicht: 69 g, - Höhe: 55, - Leistung: 12W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 690lm, - Spannung: 230V Fassung GU10 Lumen 690lm Farbton Alu Weitere Informationen: | | Gewicht: | 69 g | Höhe: | 55 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,20* | € 7,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 8,82* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,15* | € 8,98* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,33* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|