Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraum-Wannenleuchte DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Feuchtraum-Wannenleuchte DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY
LED Feuchtraum-Wannenleuchte DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY
Artikel-Nr.:
     911-OS4058075541184
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4058075541184
EAN/GTIN:
     4058075541184
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Feuchtraum-Wannenleuchte DAMP PROOF 1500 46W 830 IP65 GY

  • Gewicht: 1,69 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 46 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtstrom: 5750 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 46 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbkonsistenz (MacAdam): ‹4 SDCM
  • Startzeit: < 0,5 s
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 8,2∕ 6,8 cm
  • Marke: LEDVANCE
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: OS4058075541184
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 49,69*
€ 49,69*
6
€ 5,95*
ab € 43,92*
€ 51,72*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 54,53*
€ 54,53*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 44,13*
€ 56,04*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 44,69*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.