Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Stromschiene LINK 1M, IP20, 107cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Stromschiene LINK 1M, IP20, 107cm, schwarz
Nordlux Stromschiene LINK 1M, IP20, 107cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-79079903
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-79079903
EAN/GTIN:
     5701581356382

Nordlux Stromschiene LINK 1M, IP20, 107cm, schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: NORD-79079903
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ T: 107∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,557 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: max. 690 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,71*
€ 17,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,29*
€ 20,51*
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 29,23*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 41,26*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.