Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 79079903 Beleuchtungs-Zubehör Anpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux 79079903 Beleuchtungs-Zubehör Anpassung
Nordlux 79079903 Beleuchtungs-Zubehör Anpassung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78591768
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     79079903
EAN/GTIN:
     5701581356382
Stromschiene von Nordlux, die entweder an der Wand oder an der Decke montiert werden kann. Zur Schiene wird ein Abschlussstück mitgeliefert. Montieren Sie Pendelleuchten oder Spots aus dem Link-System schnell und einfach nach Ihren Wünschen.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
690 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Typ
Anpassung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1070 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.