Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Link Hochvolt-Schienensystem-Komponente Stromschiene Schwarz 79079903 Link1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A246832
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     79079903
EAN/GTIN:
     5701581356382
Suchbegriffe:
Nordlux
Link1m
Seilsysteme
Halogen Seilsystem
Stromschiene von Nordlux, die entweder an der Wand oder an der Decke montiert werden kann. Zur Schiene wird ein Abschlussstück mitgeliefert. Montieren Sie Pendelleuchten oder Spots aus dem Link-System schnell und einfach nach Ihren Wünschen.
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Schutzart:
IP20
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Komponente:
Stromschiene
Serie:
Link
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Schutzklasse:
I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,71*
€ 17,71*
€ 8,50*
ab € 14,32*
€ 20,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,96*
€ 29,28*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 41,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.