Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Tischleuchte CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Tischleuchte CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, schwarz
Nordlux Tischleuchte CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, schwarz
Nordlux Tischleuchte CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-73065003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-73065003
EAN/GTIN:
     5701581220478
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Nordlux Tischleuchte CYCLONE, E14, IP20, Flexarm, schwarz

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: NORD-73065003
  • Länge des Anschlußkabels: 175 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10,5∕ 33∕ 22 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,86 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 40W
  • Marke: Design for the People
  • Material: Metall
  • Schalter ist auf dem Kabel.
  • Größe: Fuß-Ø: 15 cm
  • Das Kabel ist nicht abmontierbar.
  • Flexarm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 15,39*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 12,51*
€ 18,16*
3
€ 5,95*
ab € 20,03*
€ 28,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49057
ab € 1,63*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49292
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.