Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Decken-Einbauleuchte ELKTON 8, Ø 8.2cm, 5.5W 2700K 350lm 120°, 3-Stufen-MOODMAKER Schaltung, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux LED Decken-Einbauleuchte ELKTON 8, Ø 8.2cm, 5.5W 2700K 350lm 120°, 3-Stufen-MOODMAKER Schaltung, Weiß
Nordlux LED Decken-Einbauleuchte ELKTON 8, Ø 8.2cm, 5.5W 2700K 350lm 120°, 3-Stufen-MOODMAKER Schaltung, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-47520101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-47520101
EAN/GTIN:
     5701581414884
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Nordlux LED Decken-Einbauleuchte ELKTON 8, Ø 8.2cm, 5.5W 2700K 350lm 120°, 3-Stufen-MOODMAKER Schaltung, Weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: MOODMAKER
  • Farbe: weiß
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Nordlux
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 63,6 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,5 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Gewicht: 0,09 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: NORD-47520101
  • EPREL Nr.: 716588
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,26*
€ 19,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,55*
€ 22,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 17,17*
€ 24,48*
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 24,48*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 39,89*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.