Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 47520101 Elkton LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 5.5W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C153051
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47520101
EAN/GTIN:
     5701581414884
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
Warm-Weiße LED
Lichtaustritt einstellbar
Lieferumfang:
LED-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 W
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
5 cm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
8.2 cm
Einbau-Ø:
6.5 cm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt einstellbar
Leistung je Leuchtmittel:
5.5 W
Lichtstrom Gesamt:
350 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,26*
€ 19,26*
€ 8,50*
ab € 15,54*
€ 22,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 17,16*
€ 24,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 24,45*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 35,77*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.