Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte ALTON 23, Schirm Ø 23cm, Höhe 43cm, Pendel 300cm, E27, Weiß / Messing / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Pendelleuchte ALTON 23, Schirm Ø 23cm, Höhe 43cm, Pendel 300cm, E27, Weiß / Messing / Schwarz
Nordlux Pendelleuchte ALTON 23, Schirm Ø 23cm, Höhe 43cm, Pendel 300cm, E27, Weiß / Messing / Schwarz
Nordlux Pendelleuchte ALTON 23, Schirm Ø 23cm, Höhe 43cm, Pendel 300cm, E27, Weiß / Messing / Schwarz
Nordlux Pendelleuchte ALTON 23, Schirm Ø 23cm, Höhe 43cm, Pendel 300cm, E27, Weiß / Messing / Schwarz
Nordlux Pendelleuchte ALTON 23, Schirm Ø 23cm, Höhe 43cm, Pendel 300cm, E27, Weiß / Messing / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-47303001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-47303001
EAN/GTIN:
     5701581413788
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Nordlux Pendelleuchte ALTON 23, Schirm Ø 23cm, Höhe 43cm, Pendel 300cm, E27, Weiß / Messing / Schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Inkl. je einer Kappe in Schwarz und Messing
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas / Metall
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,34 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Kappen in Schwarz und Messing incl
  • Artikelnummer: NORD-47303001
  • Mit weißem Stoffkabel
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,74*
€ 52,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,31*
€ 56,80*
€ 4,00*
ab € 44,57*
€ 74,04*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 112,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,33*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.