Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Alton 23 47303001 Pendelleuchte E27 60W Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A240102
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47303001
EAN/GTIN:
     5701581413788
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Zeitlose und hochwertige Pendelleuchte für verschiedenste Wohnstile.
Features:
Schwarzes Stoffkabel
Lieferumfang:
Alton 23 · Anleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Farbe:
weiß
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Glas + Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Opal
Bauform:
Glockenform
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Pendellänge (max.):
300 cm
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte, Nordlux, Alton 23, Pendellicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,74*
€ 52,74*
€ 8,50*
ab € 42,42*
€ 58,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,07*
€ 73,98*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 112,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,31*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.