Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 18W, 3000K, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 18W, 3000K, IP20, weiß
Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 18W, 3000K, IP20, weiß
Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 18W, 3000K, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-45616001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-45616001
EAN/GTIN:
     5701581367883
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 18W, 3000K, IP20, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Leuchtmittel Effektfaktor: 0,5
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall/Plastik
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtstärke: 297 cd
  • Lichtausbeute: 65 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 18W LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,521 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø∕ T: 32,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 118 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: NORD-45616001
  • Aufwärmungszeit 60%: 2 Sek.
  • EPREL Nr.: 788081
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,70*
€ 20,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,37*
€ 23,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
NORD-45606001
€ 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.