Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 12W, 3000K, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 12W, 3000K, IP20, weiß
Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 12W, 3000K, IP20, weiß
Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 12W, 3000K, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-45606001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-45606001
EAN/GTIN:
     5701581367784
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Nordlux LED Deckenleuchte MANI LED, 12W, 3000K, IP20, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Ausstrahlungswinkel: 118 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ T: 25,5∕ 9,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,277 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmittel: 1x 12W LED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 65 lm/W
  • Lichtstärke: 205 cd
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Material: Metall/Plastik
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel Effektfaktor: 0,5
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: NORD-45606001
  • Aufwärmungszeit 60%: 2 Sek.
  • EPREL Nr.: 788078
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,34*
€ 18,34*
€ 8,50*
ab € 14,52*
€ 21,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
NORD-45616001
€ 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.