Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Tischleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Tischleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Tischleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Tischleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2220075001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2220075001
EAN/GTIN:
     5704924010293
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte VERSALE, G9, IP20, weiß

  • Gewicht: 1,75 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Netzanschluss: Euro
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schwenkbereich: 65 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Kabel rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 22∕ 22∕ 45∕ 22 cm
  • Marke: Design for the People
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Zubehör: Treiber excl
  • Artikelnummer: NORD-2220075001
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • Kabel nicht austauschbar
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 22∕ 6 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Material: Textil
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Größe: Basis-Ø: 19 cm
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Rohr-Ø: 1,25 cm
  • Weiches und diffuses Licht
  • Schirm kann nach oben und unten geneigt werden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 87,52*
€ 87,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 71,19*
€ 90,54*
€ 5,95*
ab € 113,96*
€ 143,92*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538054
ab € 4,06*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49186
ab € 1,74*
Zubehör
SIGOR Licht
627320
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.