Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stecksockellampe, G9, 1.9W 2700K 200lm 300°, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stecksockellampe, G9, 1.9W 2700K 200lm 300°, klar
LED Stecksockellampe, G9, 1.9W 2700K 200lm 300°, klar
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49186
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49186
EAN/GTIN:
     4260293202994
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9

LED Stecksockellampe, G9, 1.9W 2700K 200lm 300°, klar

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbe: klar
  • EPREL Nr.: 819471
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B: 1,6∕ 4,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Artikelnummer: BLU-49186
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Leistungsaufnahme: 1,9 W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stecksockellampe
  • Schaltzyklen: 15000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.