Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß
Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2218053001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2218053001
EAN/GTIN:
     5708839010560
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe

Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: NORD-2218053001
  • Länge des Anschlußkabels: 80 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 13∕ 25 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenpendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Größe: Schirm-Ø: 13 cm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Parallelschaltung möglich
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,29*
€ 20,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,41*
€ 23,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,32*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536984
ab € 3,09*
Zubehör
SIGOR Licht
6132301
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.