Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: A, E27, 5W, 250 lm, 1800K, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536984
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536984
EAN/GTIN:
     4260293199911
Suchbegriffe:
LED-Lampe
BLULAXA
Vintage
flex
LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: A, E27, 5W, 250 lm, 1800K, gold

Die LED Filament Vintage Lampe ist ausgestattet mit 5 Watt und besticht durch die goldene Retro-Optik. Die goldene Glas-Abdeckung und die 1800 Kelvin sorgen für ein extra warmweißes Licht, das gleichmäßig verteilt wird und eine homogene Ausleuchtung Die LED Filament Vintage Lampe ist ausgestattet mit 5 Watt und besticht durch die goldene Retro-Optik. Die goldene Glas-Abdeckung und die 1800 Kelvin sorgen für ein extra warmweißes Licht, das gleichmäßig verteilt wird und eine homogene Ausleuchtung ermöglicht. Dank handelsüblichem E27 Sockel, findet das Leuchtmittel überall dort Anwendung, wo eine passende Fassung vorhanden ist. - Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s) - Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen - Goldene Glasabdeckung für eine homogene Ausleuchtung - Besonderes Design - Geringe Wärmebildung - Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber) Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) Energieeffizienzklasse: A Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h Leistung: 5 W Entspricht Glühlampe: 25 W Bauform: A60 Sockel: E27 Lichtfarbe: 1800 K (extra warmweiß) Lichtstrom: 250 lm Lichtausbeute: 50 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Dimmbar: Nein Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 x Leistungsfaktor: < 0,5 s Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Schutzart: IP20 Zündzeit: Sofort voller Lichtstrom Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gewicht: 31 g Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C Lagertemperatur: -30°C bis +60°C Maße (ØxH): 60x104 mm

Weitere Suchbegriffe: Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,77*
€ 3,77*
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 4,84*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 12,35*
€ 17,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.