Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte DIAL, E27, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte DIAL, E27, IP20, weiß
Tischleuchte DIAL, E27, IP20, weiß
Tischleuchte DIAL, E27, IP20, weiß
Tischleuchte DIAL, E27, IP20, weiß
Tischleuchte DIAL, E27, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2213385001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2213385001
EAN/GTIN:
     5708839012052
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte DIAL, E27, IP20, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Material: Metall
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Artikelnummer: NORD-2213385001
  • Zubehör: Schalter incl
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 25∕ 25∕ 51 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Drehbereich: 90 °
  • Dimmbar: nein
  • Schalter auf der Fußplatte
  • Größe: Schirm-Ø: 25 cm
  • Größe: Rohr-Ø: 1,2 cm
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,49*
€ 52,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,30*
€ 57,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,32*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536984
ab € 3,09*
Zubehör
SIGOR Licht
601224
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.