Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2112305003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2112305003
EAN/GTIN:
     5704924005480
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schirm opal, Schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: NORD-2112305003
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Design: Nordlux
  • Umgebungstemperatur: max. 35 °C
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: p45
  • Gewicht: 1,42 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 20∕ 41,5 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schlichte skandinavische Optik im Pilz-Look, angelehnt an den Art Deco Stil.
  • Zubehör: Fassung incl
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 20∕ 10 cm
  • Der große kuppelförmige Leuchtenschirm aus Opalglas steht in einem schönen Kontrast zum leichten, veredelten Gestell. Gleichzeitig sorgt er für visuelles Volumen und ein breites Lichtfeld.
  • Zubehör: Schalter incl
  • Material: Textil
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Größe: Rohr-Ø: 1,15 cm
  • Mit Schnurschalter am stoffummantelten Kabel.
  • Anschlussart: Euro-Stecker
  • Farbcode: RAL 9005
  • Passende Stehleuchte und Pendelleuchten in 2 Größen erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: led e14
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,71*
€ 34,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,10*
€ 38,88*
€ 4,00*
ab € 30,70*
€ 60,09*
€ 5,95*
ab € 45,15*
€ 60,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538058
ab € 2,00*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.