Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2019041003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2019041003
EAN/GTIN:
     5704924000539
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte FOLD 10, IP54, 2x 3.5W 3000K 250lm 205°, Schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmittel: 2x 3,5W LED
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Verstellbar
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Schaltzyklen: 15000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Startzeit: 0,5 s
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -30 ... +40 °C
  • Designer: Henrik Bønnelyck
  • Zubehör: Gobo incl
  • Artikelnummer: NORD-2019041003
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 2x 205 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,5∕ 14,8∕ 5 cm
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 3,5 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,482 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • EPREL Nr.: 788298
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Klare Formgebung, Abstrahlung nach oben und unten.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Mit magnetischer Abdeckung, keine sichtbaren Schrauben.
  • Das Lichtbild kann mithilfe der 4 mitgelieferten Lichtschablonen je nach Wunsch und persönlichem Stil verändert werden.
    Darüber hinaus können sie als Elemente dienen, um das Licht nach Bedarf zu dimmen.
  • Systemleistung: 10,4W
  • Lichtstrom ohne Abdeckung: 870 lm
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • Erhältlich in 2 Größen mit unterschiedlichen Finishes.
  • Geeignet für Umgebungen mit Seewasser-Luft.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 70,84*
€ 70,84*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 57,58*
€ 74,99*
1
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 102,54*
3
€ 5,95*
ab € 92,29*
€ 116,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.