Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Fold 10 2019041003 LED-Wandleuchte LED LED 5.4W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D665412
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2019041003
EAN/GTIN:
     5704924000539
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
„Falten Sie ein Blatt Papier, stellen Sie eine Glühbirne dahinter – und schon haben Sie eine Lampe.“ Auch wenn es nicht ganz so einfach ist, sollte es nach Ansicht des Designers Henrik Bønnelycke idealerweise so einfach aussehen. Die Form von Fold ist kristallklar, wobei die erlesenen Details und die neueste LED-Technologie im Fokus stehen. Der magnetische Schirm erleichtert die Montage und sorgt dafür, dass es sich um ein schlichtes Design ohne sichtbare Schrauben handelt. Das Licht wird sowohl nach oben als auch nach unten abgestrahlt, wobei das Lichtbild mithilfe der vier mitgelieferten Lichtschablonen je nach Wunsch und persönlichem Stil verändert werden kann. Darüber hinaus können sie als Elemente dienen, um das Licht nach Bedarf zu dimmen.

Bei dieser Leuchte handelt es sich um eine nur 10 cm breite Miniaturausgabe unserer traditionellen Fold-Leuchte, wodurch sie neue Einsatzmöglichkeiten bietet. Bringen Sie Fold in Schwarz als Orientierungshilfe ganz unten an der Wand an oder als schön leuchtendes Kunstwerk im Bad oder im Eingangsbereich.
Features:
Inklusive drei Lichteffekte
Sowohl Up- als auch Downlight
Eingebaute Parallelschaltung
Entworfen von Bønnelycke MDD
Entwickelt für den Einsatz im Freien und im Badezimmer
Lieferumfang:
FOLD Außenwandleuchte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5.4 W
Höhe:
148 mm
Länge:
105 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
105 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
485 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
2.7 W
Lichtstrom Gesamt:
225 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 70,84*
€ 70,84*
1
€ 8,50*
ab € 57,54*
€ 74,63*
3
€ 5,95*
ab € 80,35*
€ 101,11*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 102,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.